※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
インバータオイルコン10型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●蒸発器/凝縮器:クロスフィンコイル式●冷媒 二酸化炭素換算量(tCO2eq):1.7
注文コード
03491456
品番
AKZ32A-HT
参考基準価格(税別)
¥1,506,000
販売価格(税込)
¥1,370,380
販売価格(税別)
¥
1,245,800
バスケットに入れる
好評の高精度温度制御
高い省エネ率を実現
環境負荷低減
用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
騒音値(dB)
62
吐出量(L/min)
【オイルポンプ】24/28.8
クラッキング圧力(MPa)
【オイルポンプ】0.6
電動機(W)
【ファン】54
圧縮機
0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
仕様
●蒸発器/凝縮器:クロスフィンコイル式●冷媒 二酸化炭素換算量(tCO2eq):1.7
オプション
ヒータ付・タンク付
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
外装色
アイボリーホワイト
温度調節
範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
識別記号
【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)
主回路電圧(V)
3相AC200/200・200(50/60Hz)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
冷却能力(kW)
2.8/3.2(50/60Hz)
電動機(kW)
【オイルポンプ】0.4×4P
操作回路電圧(V)
DC12/24
冷媒封入量(kg)
0.81
注意
※冷却能力は標準点(入口油温:35℃、室温:35℃、使用油:ISO VG32、1気圧)における値を示します。製品公差は、約±5%あります。
※温度調節 基準:機体温度には別売オプション部品の機体同調用サーミスタが必要です。
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※冷媒は密閉容器に封入されています。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません