曜日別特売
AKJ18A-B インバータオイルコン10型 ダイキン工業 03491377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータオイルコン10型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し40日以内出荷とは
内容量
1台
使用温度範囲(℃)
5~45(室温)/5~50(タンク液温)
ファン
プロペラファン:54W
注文コード
03491377
品番
AKJ18A-B
参考基準価格(税別)¥596,000販売価格(税込)¥507,980
販売価格(税別)
¥461,800

負荷0~100%の全領域で高精度温度制御
独自開発の圧縮機とINVによる省エネ
油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能
Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)
エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制

質量(kg)
43
使用温度範囲(℃)
5~45(室温)/5~50(タンク液温)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
920×360×440
消費電力(kW)
【冷却時200V】最大0.82(50Hz)/0.83(60Hz)・【冷却時220V】最大0.83(60Hz)
圧縮機
0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
仕様
蒸発器:オープンコイル式
保護構造
IP2X
制御
能力制御範囲:0~100%
分解能(℃)
【油温制御コントローラ】±0.1
タイマ機能
【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)
外装色
アイボリーホワイト
振動
輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)
使用可能液体
水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
運転音(dB)(A)
62
ファン
プロペラファン:54W
冷却能力(kW)
1.6/1.8(50/60Hz)
凝縮器
クロスフィンコイル式
供給電源
3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)
DC12/24
最大消費電流(A)
【冷却時200V】3.3(50Hz)/3.2(60Hz)・【冷却時220V】3.0(60Hz)
冷媒封入量(kg)
0.62(R410A)
注意
※冷却能力は標準点(タンク液温:35℃、室温:35℃、使用油:ISO VG32)における値を示します。製品公差は約±5%あります。
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。また電圧変動幅は±10%以内です。電圧変動幅が±10%を超える場合は別途ご相談ください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする