曜日別特売
AKZ329W-B インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03492391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKZ329W-B インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03492391
AKZ329W-B インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03492391
AKZ329W-B インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03492391
AKZ329W-B インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03492391
AKZ329W-B インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03492391

インバータオイルコン9型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):1.51●蒸発器:シェルエンドコイル式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ
注文コード
03492391
品番
AKZ329W-B
参考基準価格(税別)¥1,476,000販売価格(税込)¥1,287,880
販売価格(税別)
¥1,170,800

ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。
水質基準に合致した冷却水をご用意ください。

用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
記号
オプション記号:[-B]オプション記号表参照
騒音値(dB)
62
吐出量(L/min)
【オイルポンプ】24/28.8
クラッキング圧力(MPa)
【オイルポンプ】0.6
温度調節
範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):1.51●蒸発器:シェルエンドコイル式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
外装色
アイボリーホワイト
電動機
【プロペラファン】Φ300/54W
識別記号
【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)
主回路電圧(V)
3相AC200/200-220(50/60Hz)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
圧縮機
0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
冷却能力(kW)
2.8/3.2(50/60Hz)
凝縮器
クロスフィンコイル式
電動機(kW)
【オイルポンプ】0.4-4P
操作回路電圧(V)
DC12/24
冷媒封入量(kg)
0.72
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※配線用遮断器は本製品には付属しておりません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする