曜日別特売
AKZ909W インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03499996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKZ909W インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03499996
AKZ909W インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03499996
AKZ909W インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03499996
AKZ909W インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03499996
AKZ909W インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03499996

インバータオイルコン9型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):3.1●蒸発器:ブレージングプレート式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ●オプション記号:なし
注文コード
03499996
品番
AKZ909W
参考基準価格(税別)¥3,197,000販売価格(税込)¥2,790,810
販売価格(税別)
¥2,537,100

好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。
ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。
操作パネルにて消費電力の確認が可能。
負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。
低負荷領域での低騒音化を実現。

用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
騒音値(dB)
67
吐出量(L/min)
【オイルポンプ】30/36
クラッキング圧力(MPa)
【オイルポンプ】0.6
温度調節
範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
圧縮機
2.2kW相当(全密閉DCスイング式)
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):3.1●蒸発器:ブレージングプレート式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ●オプション記号:なし
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
外装色
アイボリーホワイト
電動機
【プロペラファン】Φ455/100W
識別記号
【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)
主回路電圧(V)
3相AC200/200-220(50/60Hz)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
冷却能力(kW)
8.0/9.0(50/60Hz)
凝縮器
クロスフィンコイル式
電動機(kW)
【オイルポンプ】0.7-4P
操作回路電圧(V)
DC12/24
冷媒封入量(kg)
1.48
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※配線用遮断器は本製品には付属しておりません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする