インバータオイルコンB型

インバータオイルコンB型 - ダイキン工業インバータオイルコンB型 - ダイキン工業

従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。10シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。
クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。

シリーズ
Bシリーズ
冷媒
R32(GWP:675)
操作回路電圧(V)
DC12/24
内容量
1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 1~25件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
識別記号
冷却能力(kW)
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490808AKJ35B-500【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用3.2/3.5(50/60Hz)AC380・400V・415V 50/60Hz
¥1,214,000
¥941,200
¥1,035,320(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491228AKJ56B-C【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥1,210,000
¥1,081,000
¥1,189,100(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491420AKJ45B-H【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用4.2/4.5(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥1,072,000
¥958,600
¥1,054,460(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491867AKJ90B-048【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)AC200V 50/60Hz
¥2,124,000
¥1,898,200
¥2,088,020(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491980AKJ45B-C【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用4.2/4.5(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥1,010,000
¥902,000
¥992,200(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491998AKJ18B-H【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用1.6/1.8(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥785,000
¥607,500
¥668,250(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492147AKJ56B-500【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)AC380・400V・415V 50/60Hz
¥1,632,000
¥1,458,600
¥1,604,460(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492576AKJ35B-048【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用3.2/3.5(50/60Hz)AC200V 50/60Hz
¥1,214,000
¥941,200
¥1,035,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492619AKJ90B-C【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥1,686,000
¥1,506,800
¥1,657,480(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493197AKJ18B-C【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用1.6/1.8(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥715,000
¥554,500
¥609,950(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493398AKJ56B【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥1,175,000
¥1,049,500
¥1,154,450(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493599AKJ18B-048【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用1.6/1.8(50/60Hz)AC200V 50/60Hz
¥1,090,000
¥845,000
¥929,500(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493967AKJ45B-048【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用4.2/4.5(50/60Hz)AC200V 50/60Hz
¥1,308,000
¥1,168,400
¥1,285,240(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494028AKJ35B-C【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用3.2/3.5(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥845,000
¥654,500
¥719,950(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494929AKJ56B-H【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥1,302,000
¥1,163,600
¥1,279,960(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495227AKJ90B【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥1,651,000
¥1,475,300
¥1,622,830(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497406AKJ35B-H【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用3.2/3.5(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥922,000
¥714,600
¥786,060(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499479AKJ18B【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用1.6/1.8(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥670,000
¥519,000
¥570,900(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499689AKJ35B【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用3.2/3.5(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥806,000
¥624,800
¥687,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499847AKJ45B-500【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用4.2/4.5(50/60Hz)AC380・400V・415V 50/60Hz
¥1,308,000
¥1,168,400
¥1,285,240(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499987AKJ90B-500【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)AC380・400V・415V 50/60Hz
¥2,124,000
¥1,898,200
¥2,088,020(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500021AKJ45B【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用4.2/4.5(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥972,000
¥868,600
¥955,460(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500048AKJ90B-H【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)3相AC 200/200・220V 50/60Hz
¥1,916,000
¥1,712,800
¥1,884,080(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500362AKJ18B-500【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用1.6/1.8(50/60Hz)AC380・400V・415V 50/60Hz
¥1,090,000
¥845,000
¥929,500(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500617AKJ56B-048【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形5.0/5.6(50/60Hz)AC200V 50/60Hz
¥1,632,000
¥1,458,600
¥1,604,460(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする