曜日別特売
AKJ18B-500 インバータオイルコンB型 ダイキン工業 03500362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKJ18B-500 インバータオイルコンB型 ダイキン工業 03500362
AKJ18B-500 インバータオイルコンB型 ダイキン工業 03500362

インバータオイルコンB型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し40日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03500362
品番
AKJ18B-500
参考基準価格(税別)¥1,090,000販売価格(税込)¥929,500
販売価格(税別)
¥845,000

従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。10シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。
クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。

識別記号
【オイルコン】高精度インバータ機浸漬形/切削・研削液(油)用
冷却能力(kW)
1.6/1.8(50/60Hz)
供給電源
AC380・400V・415V 50/60Hz
シリーズ
Bシリーズ
記号
オプション記号:[500]オプション記号表参照
冷媒
R32(GWP:675)
操作回路電圧(V)
DC12/24
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする