インバータオイルコンB型

インバータオイルコンB型 - ダイキン工業インバータオイルコンB型 - ダイキン工業

従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。9シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。

シリーズ
Bシリーズ
識別記号
【オイルコン】高精度インバータ機[クーラント冷却用循環形]
冷媒
R32(GWP:675)
供給電源
3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)
DC12/24
内容量
1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490686AKC35B3.5/3.5(50/60Hz)
¥1,183,000
¥916,900
¥1,008,590(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491140AKC35B-2003.2/3.2(50/60Hz)
¥1,440,000
¥1,116,000
¥1,227,600(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491368AKC56B-5005.6
¥2,477,000
¥2,127,100
¥2,339,810(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491648AKC56B5.6/5.6(50/60Hz)
¥1,961,000
¥1,683,300
¥1,851,630(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492592AKC35B-5003.5
¥1,558,000
¥1,207,400
¥1,328,140(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493109AKC35B-H3.5/3.5(50/60Hz)
¥1,301,000
¥1,008,300
¥1,109,130(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494482AKC56B-H5.6/5.6(50/60Hz)
¥2,063,000
¥1,770,900
¥1,947,990(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496837AKC56B-2005.3/5.3(50/60Hz)
¥2,180,000
¥1,873,000
¥2,060,300(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497519AKC56B-C5.6/5.6(50/60Hz)
¥1,999,000
¥1,716,700
¥1,888,370(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499400AKC35B-C3.5/3.5(50/60Hz)
¥1,226,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする