曜日別特売
AKC56B インバータオイルコンB型 ダイキン工業 03491648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKC56B インバータオイルコンB型 ダイキン工業 03491648
AKC56B インバータオイルコンB型 ダイキン工業 03491648

インバータオイルコンB型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し40日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03491648
品番
AKC56B
参考基準価格(税別)¥1,961,000販売価格(税込)¥1,851,630
販売価格(税別)
¥1,683,300

従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。9シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。

冷却能力(kW)
5.6/5.6(50/60Hz)
シリーズ
Bシリーズ
識別記号
【オイルコン】高精度インバータ機[クーラント冷却用循環形]
冷媒
R32(GWP:675)
供給電源
3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)
DC12/24
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする