吸着式衣類スチーマー ピタスチ
吸着構造で衣類をしっかり固定し、スチームを安定して届けます。
パワフルなスチームと吸着力が連動し、表面だけでなく裏側までしっかりアプローチ。
余分な湿気もすばやく吸い取り、すっきり美しく仕上げます。
従来の衣類スチーマーのように何度も往復する手間を軽減。
ひとすべりでシワを伸ばせるので、短時間でもきれいに仕上がります。
高温スチームで衣類をケアしながら、付着したホコリやペットの毛も同時に吸引。
シワ伸ばしと表面ケアを同時に行うことで、よりすっきりとした快適な仕上がりを叶えます。
スーツやコート、帽子など、日常的に洗いにくい布製品にも便利。
たっぷり使える270mlの大容量タンク。
数枚を手早く整えたいときにも、まとめてしっかり掛けたい時に!
- 仕様
- スチーム量:強20g/分、弱16g/分
- 消費電力(W)
- 1200
- 本体質量(g)
- 1065
- 連続使用時間
- 強12分、弱16分
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 108×186×260
- 予熱時間
- 約30秒
- 内容量
- 1個
注意
※必ず衣類の「取扱表示」に従ってください。※「あて布」表示がある衣類は、吸引OFF・プレートを離してご使用ください。
※大切な衣類、デリケートな素材は必ず目立たない箇所で試して問題ないことを確認してからお使いください。
家電 の新着商品
カテゴリ


































