曜日別特売
TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716

TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716
TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716
TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716
TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716
TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716
TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716
TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716
TGM-JS68-WH 吸着式衣類スチーマー ピタスチ CCP 03576716

吸着式衣類スチーマー ピタスチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03576716
品番
TGM-JS68-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

吸着構造で衣類をしっかり固定し、スチームを安定して届けます。
パワフルなスチームと吸着力が連動し、表面だけでなく裏側までしっかりアプローチ。
余分な湿気もすばやく吸い取り、すっきり美しく仕上げます。
従来の衣類スチーマーのように何度も往復する手間を軽減。
ひとすべりでシワを伸ばせるので、短時間でもきれいに仕上がります。
高温スチームで衣類をケアしながら、付着したホコリやペットの毛も同時に吸引。
シワ伸ばしと表面ケアを同時に行うことで、よりすっきりとした快適な仕上がりを叶えます。
スーツやコート、帽子など、日常的に洗いにくい布製品にも便利。
たっぷり使える270mlの大容量タンク。
数枚を手早く整えたいときにも、まとめてしっかり掛けたい時に!

仕様
スチーム量:強20g/分、弱16g/分
消費電力(W)
1200
本体質量(g)
1065
連続使用時間
強12分、弱16分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×186×260
予熱時間
約30秒
注意
※必ず衣類の「取扱表示」に従ってください。
※「あて布」表示がある衣類は、吸引OFF・プレートを離してご使用ください。
※大切な衣類、デリケートな素材は必ず目立たない箇所で試して問題ないことを確認してからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする