ハートフルジャパン
ダイヤモンドカッター スピードスターカット HTC‐4 105mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03579751
品番
HTC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
各種建材の切断に。
ダイヤモンドドライカッター
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材などの切断に。
付属品
15mm穴用リング1個
トラスコ品番
578-5538
厚さ(mm)
1.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(mm)
105
穴径(mm)
20