曜日別特売

ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm

ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm - ハートフルジャパンダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm - ハートフルジャパンダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm - ハートフルジャパンダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm - ハートフルジャパン

面取り・研削加工仕上げに最適です。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工
付属品
15mm穴用リング1個、20mm穴用リング1個
厚さ(mm)
5
タイプ
乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12200
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず取扱い説明書と電動工具の取扱説明書をおよみください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579988501543
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする