曜日別特売
501543 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm ハートフルジャパン 03579988

501543 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm ハートフルジャパン 03579988
501543 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm ハートフルジャパン 03579988
501543 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm ハートフルジャパン 03579988
501543 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm ハートフルジャパン 03579988

ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ サーフェイス 125mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
03579988
品番
501543
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

面取り・研削加工仕上げに最適です。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工
付属品
15mm穴用リング1個、20mm穴用リング1個
厚さ(mm)
5
タイプ
乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12200
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
注意
※ご使用前に必ず取扱い説明書と電動工具の取扱説明書をおよみください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする