コニシ
ボンド建築用アクリル系気密防水テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
1箱(30個)
1箱(24巻)
テープ幅(mm)
75
50
75
テープ厚さ(mm)
0.26
0.19
0.26
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
03581467
品番
04643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。
耐久性・耐候性に優れます。
用途
透湿・気密シートの貼り合わせ。
2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
サッシ周りの防水シール。
胴差し部の防水シール。
テープ幅(mm)
75
テープ厚さ(mm)
0.26
粘着力(N/10mm)
14.5
トラスコ品番
473-2400
タイプ
片面
テープ長さ(m)
20