※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1箱(50本)
1箱(10本)
1箱(30本)
1本
1箱(100本)
1箱(20本)
対辺(mm)
5
8
0.71
10
24
4
5
6
12
0.89
32
27
対辺寸法(mm)
5
8
0.71
10
24
4
5
6
12
0.89
32
27
全長(mm)
80
100
34
112
225
72
80
90
125
315
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03580530
品番
001-5MM
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6644
全長(mm)
80
対辺(mm)
5
対辺寸法(mm)
5
首下長(mm)
28
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)