※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1箱(50本)
1箱(10本)
1箱(30本)
1本
1箱(100本)
1箱(20本)
対辺(mm)
0.71
8
0.71
10
24
4
5
6
12
0.89
32
27
対辺寸法(mm)
0.71
8
0.71
10
24
4
5
6
12
0.89
32
27
全長(mm)
34
100
34
112
225
72
80
90
125
315
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
03579541
品番
001-0.71MM
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6553
全長(mm)
34
対辺(mm)
0.71
対辺寸法(mm)
0.71
首下長(mm)
8
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)