- 付属品
- バッテリー数:0
- 仕様
- シングルハーネス、バキューム(集塵)キット
- 質量(kg)
- ブロワー使用時3.4、バキューム使用時4.2(4.6kgは、本体+ブロワー・バキュームの風管等の総重量です)※バッテリーを除いた質量です
- バッテリー
- Husqvarna BLi-X 36 V / Li-Ion リチウムイオン
- 最大風量(m3/min)
- ノズルでの最大風量(円形):7.36
- バッテリー電圧(V)
- 36
- 騒音レベル(dB(A))
- 耳元騒音レベル:84
- 最大風速(m/s)
- (円形ノズル)48
- 振動(m/s2)
- 等価振動レベル(ahv , eq) リアハンドル:1.7
- モード
- ブーストモード
- ノズル形状
- ラウンド
- 押出力(N)
- 最大ブロー力:7.2
- 音響パワーレベル(dB)
- 測定値:97dB(A)、保証値:100dB(A)
- 最大風量(m3/h)
- ノズルでの最大風量(円形):441.6