曜日別特売
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216

104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216
104754 タップビットセット ポーチ付 Wera 03776216

タップビットセット ポーチ付

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776216
品番
104754
参考基準価格(税別)¥18,850販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ミリサイズの溝に対応しています。材料の塑性変形を向上させた均一な材料を使用しています。ラピダプターは、追加のツールなしで素早くビット交換が出来ます。片手で操作出来ます。早回しスリーブにより、ネジを安定させながら作業できるので締めやすく、カムアウトを防ぎます。DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーの6.35mm六角に適しています。頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。

用途
携帯の修理及び組立作業に最適・1/4”差込、電動ドライバーに適用
セット内容
888/4/1 K ラピダプター汎用ビットホルダー 1/4"×50mm (05052500001) X1、、844 シングルタップドリルビット 3mm×33mm×M3 (05104666001) X1、4mm×35mm×M4 (05104667001) X1、 5mm×36mm×M5 (05104668001) X1、6mm×40mm×M6 (05104669001) X1、8mm×40mm×M8 (05104670001) X1、10mm×40mm×M10 (05104671001) X1、9499 844/7 タップビットセット用折り畳みポーチ 90×115mm (05136547001) X1
品番
WERA品番:5104754001
質量(g)
177
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×100×30
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする