曜日別特売
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112

074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112
074770 トルクドライバー(アジャスタブル) Wera 03775112

トルクドライバー(アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)0.10-0.34
最小目盛(N・m)0.015
内容量1本注文コード03775112品番074770
参考基準価格(税別)¥20,650販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

付属品:メーカー出荷時の校正証明書、取扱説明書(どちらも英語表記)。Series 7400シリーズ。プリセット型トルクドライバー。 読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

品番
WERA品番:5074770001
No.
art.no.:7430
トルク調整範囲(N・m)
0.10-0.34
最小目盛(N・m)
0.015
全長(mm)
142
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
六角サイズ(inch):1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする