曜日別特売
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839

074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839
074794 トルクドライバー(プリセット) Wera 03775839

トルクドライバー(プリセット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)0.9-1.5
内容量1本注文コード03775839品番074794
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

7400シリーズ。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

品番
WERA品番:5074794001
No.
art.no.:7452
トルク調整範囲(N・m)
0.9-1.5
プリセット機能
プリセット読取(Nm):0.9
全長(mm)
133
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
六角サイズ(inch):1/4
注意
※1Ncm = 0.01Nm。
※事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。Weraトルクサービスにお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする