トルクドライバーセット(アジャスタブル)

トルクドライバーセット(アジャスタブル) - Weraトルクドライバーセット(アジャスタブル) - Weraトルクドライバーセット(アジャスタブル) - Weraトルクドライバーセット(アジャスタブル) - Weraトルクドライバーセット(アジャスタブル) - Weraトルクドライバーセット(アジャスタブル) - Weraトルクドライバーセット(アジャスタブル) - Weraトルクドライバーセット(アジャスタブル) - Wera

クラフトフォーム コンパクト 60シリーズ。ポーチに収納された89mmビット、7441トルクドライバー含む17点セット。トルクドライバーはラピダプタークイックリリースチャック付きでスムーズにビットの交換を行えます。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。手作業、電動工具両用です。 0.10 Nmごとに調整可能です。読みやすいスケール値付きで、手作業でトルク値を設定できます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。

セット内容
トルクドライバー:1.2-3.0Nm(074701)、プラスビット:PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット:PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット:TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、マイナスビット:1×5.5mm(059488)、六角ビット:3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)
品番
WERA品番:5059293001
ビット全長(mm)
各89
トルク設定範囲(N・m)
1.2-3.0
内容量
1セット
注意
※059795・060043・059633はヘックスプラスではなく、六角ブレードです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776950059293
¥36,700
¥32,980
¥36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする