曜日別特売
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950

059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950
059293 トルクドライバーセット(アジャスタブル) Wera 03776950

トルクドライバーセット(アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776950
品番
059293
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

クラフトフォーム コンパクト 60シリーズ。ポーチに収納された89mmビット、7441トルクドライバー含む17点セット。トルクドライバーはラピダプタークイックリリースチャック付きでスムーズにビットの交換を行えます。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。手作業、電動工具両用です。 0.10 Nmごとに調整可能です。読みやすいスケール値付きで、手作業でトルク値を設定できます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。

セット内容
トルクドライバー:1.2-3.0Nm(074701)、プラスビット:PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット:PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット:TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、マイナスビット:1×5.5mm(059488)、六角ビット:3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)
品番
WERA品番:5059293001
ビット全長(mm)
各89
トルク設定範囲(N・m)
1.2-3.0
注意
※059795・060043・059633はヘックスプラスではなく、六角ブレードです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする