曜日別特売
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092

051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092
051520 ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776092

ラチェット式 ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776092
品番
051520
参考基準価格(税別)¥14,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ハンドルに細かいギアを組み込んだラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構で早回しに対応し、ネジの引っ掛かりがない場面でも快適に使用できます。リングスイッチによって、時計回り・反時計回りの回転切り替えが直感的に行えます。ラチェットをポジション0でロックすることで、正確な手動作業が可能です。Kraftformビットホルダーは6.35mmビットに対応しています。ハンドルに25mmビット6本を収納できるビットマガジンを内蔵しています。BiTorsionビット(6点)は、耐久性が高く、頑丈で汎用性にも優れています。6.35mm差込部に強力な磁石を搭載し、ビットをしっかり保持します。ユニバーサルホルダーにはステンレススリーブとマグネットが付いており、ビットの保持力を強化します。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。Kraftformハンドルは、ハードゾーンとソフトゾーンの組み合わせで握りやすく、正確な作業が可能です。丈夫な折りたたみ式ポーチ付き。マジックテープでWera 2go、壁、棚、ツールトローリーなどに取り付け可能です。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本
品番
WERA品番:5051520001
質量(g)
159
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×168×54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする