ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット
ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、早回しも可能です。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的な切り替え、スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります。25mmビット 6点を格納したビットマガジン内蔵されます。Take it easy色分けシステム、形状によって色分けされています。ビット差込部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。
- セット内容
- 851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH 1×25 mm (05056420001) X1・PH 2×25 mm (05056422001) X1、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ 1×25 mm (05056420001) X1・PZ 2×25 mm (05056722001) X1、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 1×5.5×25 mm (05056722001) X1・1.2×6.5×25 mm (05056068001) X1。
- 品番
- WERA品番:5051517001
- 質量(g)
- 289
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 230×70×45
- 内容量
- 1セット
ビット の新着商品
カテゴリ