曜日別特売
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850

051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850
051517 ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット Wera 03774850

ラチェット式 ビット収納ハンドル ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03774850
品番
051517
参考基準価格(税別)¥11,850販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、早回しも可能です。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的な切り替え、スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります。25mmビット 6点を格納したビットマガジン内蔵されます。Take it easy色分けシステム、形状によって色分けされています。ビット差込部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH 1×25 mm (05056420001) X1・PH 2×25 mm (05056422001) X1、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ 1×25 mm (05056420001) X1・PZ 2×25 mm (05056722001) X1、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 1×5.5×25 mm (05056722001) X1・1.2×6.5×25 mm (05056068001) X1。
品番
WERA品番:5051517001
質量(g)
289
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×70×45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする