曜日別特売

ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)

ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Wera

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場面でも早回しが可能です。リングスイッチによる直感的な回転方向切り替え(時計回り・反時計回り・ロック)に対応しています。ポジション0でラチェット機構を解除し、正確な手動作業が可能です。伸縮式ブレードを備えたKraftformハンドルで、狭い場所での作業に対応できます。ブレードは取り外して電動工具用アダプターとしても使用可能です。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットの迅速な交換が可能です。Kraftformハンドルに25mmビット6本を格納できるビットマガジンを内蔵しています。BiTorsionビット4点は耐久性・汎用性に優れ、製品寿命が長くなっています。6.35mm差込部の強力マグネットにより、ビットをしっかり保持します。Take it easy色分けシステムにより、ビットは形状ごとに色分けされ、視認性に優れています。Kraftformハンドルはハードゾーンとソフトゾーンの組み合わせで、握りやすく正確な作業が可能です。丈夫で実用的な腰掛けポーチが付属しています。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本・1.2×5.5×25mm(056068)×1本、868/1 Z 四角スクエアプラスビット #1×25mm(066405)×1本・#2×25mm(066410)×1本
品番
WERA品番:5051516001
質量(g)
159
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×168×54
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775970051516
¥17,300
¥15,980
¥17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする