曜日別特売
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970

051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970
051516 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775970

ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775970
品番
051516
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場面でも早回しが可能です。リングスイッチによる直感的な回転方向切り替え(時計回り・反時計回り・ロック)に対応しています。ポジション0でラチェット機構を解除し、正確な手動作業が可能です。伸縮式ブレードを備えたKraftformハンドルで、狭い場所での作業に対応できます。ブレードは取り外して電動工具用アダプターとしても使用可能です。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットの迅速な交換が可能です。Kraftformハンドルに25mmビット6本を格納できるビットマガジンを内蔵しています。BiTorsionビット4点は耐久性・汎用性に優れ、製品寿命が長くなっています。6.35mm差込部の強力マグネットにより、ビットをしっかり保持します。Take it easy色分けシステムにより、ビットは形状ごとに色分けされ、視認性に優れています。Kraftformハンドルはハードゾーンとソフトゾーンの組み合わせで、握りやすく正確な作業が可能です。丈夫で実用的な腰掛けポーチが付属しています。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本・1.2×5.5×25mm(056068)×1本、868/1 Z 四角スクエアプラスビット #1×25mm(066405)×1本・#2×25mm(066410)×1本
品番
WERA品番:5051516001
質量(g)
159
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×168×54
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする