ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)

ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Weraラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) - Wera

ハンドルに細かいギアを内蔵したラチェットにより、素早く効率的な作業が可能です。革新的なラチェット機構で早回しができ、ネジの引っ掛かりがない場面に最適です。リングスイッチによる直感的な回転方向(時計回り・反時計回り・ロック)の切り替えが可能です。伸縮ブレードはロックスリーブを押すだけで展開でき、狭い場所でも使用可能です。ブレードは取り外して電動工具用アダプターとしても使用できます。クイックリリース機能付きラピダプターで、迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(6点)は耐久性・柔軟性に優れ、長寿命で汎用性も高いです。Kraftformハンドルにビット6本を収納できるビットマガジンを内蔵しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの種類が一目で識別できます。6.35mm差込部に強力なマグネットを備え、ビットをしっかり保持します。Kraftformハンドルはハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた設計で、しっかり握れて正確な作業が可能です。丈夫で実用的な腰掛けポーチ付きです。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 1×5.5×25mm(056066)×1本
品番
WERA品番:5051514001
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×168×54
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776496051514
¥17,300
¥15,980
¥17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする