曜日別特売
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496

051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496
051514 ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776496

ラチェット式 特殊ドライバービットセット ポーチ入り (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776496
品番
051514
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ハンドルに細かいギアを内蔵したラチェットにより、素早く効率的な作業が可能です。革新的なラチェット機構で早回しができ、ネジの引っ掛かりがない場面に最適です。リングスイッチによる直感的な回転方向(時計回り・反時計回り・ロック)の切り替えが可能です。伸縮ブレードはロックスリーブを押すだけで展開でき、狭い場所でも使用可能です。ブレードは取り外して電動工具用アダプターとしても使用できます。クイックリリース機能付きラピダプターで、迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(6点)は耐久性・柔軟性に優れ、長寿命で汎用性も高いです。Kraftformハンドルにビット6本を収納できるビットマガジンを内蔵しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの種類が一目で識別できます。6.35mm差込部に強力なマグネットを備え、ビットをしっかり保持します。Kraftformハンドルはハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた設計で、しっかり握れて正確な作業が可能です。丈夫で実用的な腰掛けポーチ付きです。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 1×5.5×25mm(056066)×1本
品番
WERA品番:5051514001
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×168×54
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする