曜日別特売
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652

006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652
006609 絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776652

絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776652
品番
006609
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

クラフトフォームコンパクトVDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1。トルク電気工事用VDEブレード16点セット。14個のブレード(うち12個はブレード径縮小)が付属し、保護電気工事用が組み込まれています。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。トルク電気工事用VDEビットホルダー(トルク値1.2~3.0 Nm調整可能)と817電気工事用VDEビットホルダーがセットされています。人間工学に基づいたクラフトフォームプラスハンドルで硬いハンドルゾーンが早回しを保証し、柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。トルクドライバーは読みやすい測定値で手動で簡単に必要なトルクを設定でき、EN ISO 6789基準です。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
セット内容
絶縁トルクドライバー:7441 VDE×1.2-3.0Nm(074750)、絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット(先細):PH1・2(006512・006513)、ポジドライバービット(先細):PZ1・2(006526・006527)、ポジマイナスドライバービット(先細):#1・2(006530・006531)、トルクスドライバービット:TX10(006534)、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25(006540・006541・006542)、マイナスドライバービット:0.4×2.5mm(006500)、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006506・006507・006508)、マジックテープ:50×70mm
品番
WERA品番:5006609001
ビット全長(mm)
各157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする