【数量限定品】トーションビットセット GST142110GL 剛彩トーション2本組 110周年限定ゴールド

【数量限定品】トーションビットセット GST142110GL 剛彩トーション2本組 110周年限定ゴールド - ベッセル

トーション効果でネジ頭のつぶれやビットの折れを抑制します。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用し、強くしなやかなで耐久性は抜群です。

用途
木ネジやドリルネジなどの負荷の大きい打ち込みに。
トラスコ品番
732-6341
セット内容
ビット(+)2×110mm 2本
材質
ビット材
硬さ
HRC62
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
2
マグネットの有無
【先端マグネット】あり
内容量
1個(2本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788237GST142110GL
オープン
¥399
¥439(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする