絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム)
165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
- 全長(mm)
- 80
- 品番
- WERA品番:5006160001
- 先端サイズ
- PZ0
- 内容量
- 1本
注意
※レーザーチップなし。※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ