曜日別特売
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259

006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259
006160 絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム) Wera 03776259

絶縁ポジドライバー (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03776259
品番
006160
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。

全長(mm)
80
品番
WERA品番:5006160001
先端サイズ
PZ0
注意
※レーザーチップなし。
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする