絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム)
3165 i PZシリーズ。高品質のクラフトフォームポジドライバー。真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。最大1,000ボルトの電圧で安全に動作するために、DIN EN 60900(IEC 60900)に従って10,000ボルトので個別に検査されています。-40℃で耐寒衝撃も検証されており、過酷な環境下での作業が可能です。レーザーチップ:ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ