曜日別特売
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421

022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421
022741 絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774421

絶縁ポジドライバー ステンレス製 (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸長(mm)100
内容量1本注文コード03774421品番022741
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

3165 i PZシリーズ。高品質のクラフトフォームポジドライバー。真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。最大1,000ボルトの電圧で安全に動作するために、DIN EN 60900(IEC 60900)に従って10,000ボルトので個別に検査されています。-40℃で耐寒衝撃も検証されており、過酷な環境下での作業が可能です。レーザーチップ:ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

品番
WERA品番:5022741001
軸長(mm)
100
刃先
刃先サイズ(PZ):2
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする