曜日別特売
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469

006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469
006470 絶縁ポジドライバーセット Wera 03776469

絶縁ポジドライバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776469
品番
006470
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセットKraftform Plusシリーズ100。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。スロット付きプロファイルとポジドライブの組み合わせ。特に端子台、ヒューズ ボックス、スイッチ、リレーとの使用に適しています。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ブレードの直径が小さくなっているため、凹んだネジにも簡単に手が届きます。

仕様
ポジ/マイナスサイズ(#):1・2
セット内容
絶縁ポジマイナスドライバー:#1・2(006465・006466)
品番
WERA品番:5006470001
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする