絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム)
160 iSSシリーズ。VDE絶縁マイナスドライバーはブレードとハンドルの直径が小さく、特に狭い作業スペースで低い位置にあるネジを作動させるのに適しています。高速で疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームプラスハンドル。ハードグリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作することを保証するために、10,000ボルトで個別にテストします。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
- 品番
- WERA品番:5020129001
- 軸長(mm)
- 100
- 先端サイズ(mm)
- 0.8×4.0
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ