曜日別特売
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320

020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320
020129 絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム) Wera 03776320

絶縁マイナスドライバー 先細型 (クラフトフォーム)020129

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03776320
品番
020129
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

160 iSSシリーズ。VDE絶縁マイナスドライバーはブレードとハンドルの直径が小さく、特に狭い作業スペースで低い位置にあるネジを作動させるのに適しています。高速で疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームプラスハンドル。ハードグリップ ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作することを保証するために、10,000ボルトで個別にテストします。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。

品番
WERA品番:5020129001
軸長(mm)
100
先端サイズ(mm)
0.8×4.0
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする