絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム)
168 iシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された電圧1,000 Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。リン酸亜鉛メッキ。
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ