曜日別特売
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882

004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882
004784 絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム) Wera 03775882

絶縁四角ドライバー (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は全長・サイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
200
サイズ
トルクスサイズ(TX):サイズ(#):2
注文コード
03775882
品番
004784
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

168 iシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された電圧1,000 Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。リン酸亜鉛メッキ。

全長(mm)
200
サイズ
トルクスサイズ(TX):サイズ(#):2
品番
WERA品番:5004784001
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする