曜日別特売
SHR-X511D クロスカットシュレッダー A4対応 引き出し式 オーム電機 03803078

SHR-X511D クロスカットシュレッダー A4対応 引き出し式 オーム電機 03803078
SHR-X511D クロスカットシュレッダー A4対応 引き出し式 オーム電機 03803078
SHR-X511D クロスカットシュレッダー A4対応 引き出し式 オーム電機 03803078
SHR-X511D クロスカットシュレッダー A4対応 引き出し式 オーム電機 03803078
SHR-X511D クロスカットシュレッダー A4対応 引き出し式 オーム電機 03803078

クロスカットシュレッダー A4対応 引き出し式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03803078
品番
SHR-X511D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

A4コピー用紙を最大6枚までまとめて細断できるクロスカットシュレッダー
4×36mmのクロスカット細断で、書類や資料の処分に便利
約10Lの引き出し式ダストボックスで、細断くずを捨てやすい設計
用紙を入れると自動で細断を開始するオートスタート機能を搭載
モーターの過熱を防ぐオーバーヒート自動停止機能付き

取扱説明書:(2.44MB)
注意
※最大細断枚数は一度に細断できる枚数、定格細断枚数は連続して細断できる枚数です。
※性能測定は室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙64g/m2を使用した条件です。
※定格時間は2分、休止時間は30分です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする