ファイバースコープTF550D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m
【4方向360°可動式プローブ|圧倒的な効率化とコスト削減を実現】本製品は、ジョイスティック操作で先端部が360°全方位に回転し、最大210°まで柔軟に屈曲する4方向可動式ボアスコープです。エンジンや複雑な機械部品を分解することなく、あらゆる角度から詳細に検査可能。卓越した操作性と精密な可動性により、微細な異常も見逃しません。広範な分解作業に伴う時間と労力を大幅に削減し、現場の業務効率化に貢献します。
【高画質HDデュアルレンズ&6+1個の調光LEDライト】正面と側面を映し出す高性能なデュアルカメラシステムを搭載し、高解像度な画像による精密な診断をサポートします。先端には「6(前方)+ 1(側面)」の計7個の調整可能な高輝度LEDライトを配置。検査エリアを明るく均一に照らし出し、光の届かない暗所や視界の悪い空間でも細部まで鮮明に映し出します。
【1080P対応5インチ大画面IPSモニター&タフな堅牢設計】視認性に優れた5インチの大型カラーIPS液晶ディスプレイを採用。1080Pの圧倒的な高解像度により、複雑な構造の細部まで正確に捉え、診断の精度を高めます。本体には工業用グレードの強化プラスチックと強化ガラスを採用しており、過酷な現場での衝撃や落下にも耐える頑丈な設計です。さらに3000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の連続点検作業もバッテリー切れの心配なく、最後までスムーズに完了できます。
【悪天候や水中にも対応するIP67防水仕様】ケーブルおよびカメラプローブは、湿気の多い環境や雨天時でも安心して使用できるIP67の高度な防水・防塵規格をクリア。プローブの接続部には、接触不良や水の侵入を防ぐ信頼性の高い航空宇宙グレードのコネクタを採用しており、配管内部やプール、自動車の足回りなどでも安全にご使用いただけます。
【音声メモ対応の写真・動画撮影&32GBカード付属】高品質な静止画撮影および動画録画に対応。32GBのmicroSDカードが標準付属しているため、届いたその日から大容量のデータ保存が可能です。本体にはスピーカーとマイクが内蔵されており、点検しながらその場で「音声ノート」を記録できます。後からの見直しや、クライアントへの報告書作成、情報共有の質が大幅に向上します。
【パッケージ内容】TF550デュアルレンズ内視鏡本体、4方向可動式プローブ、Type-C充電ケーブル、32GB micro SDカード、頑丈なハードプラスチック製キャリングケース、取扱説明書。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
内視鏡 の新着商品
カテゴリ