曜日別特売

シルキーエア ハーフジップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
XXL
注文コード
04131981
品番
D-731
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ダブルフェイス構造でやわらかい素材のエアニット。
腕や肩まわりの動きを妨げないラグラン袖。
カンガルーポケットや左袖ペン差しなど高い収納力。
不快な汗臭を軽減する脇消臭テープ。
着脱しやすいハーフジップタイプ。

用途
軽作業全般/DIY/カジュアル
サイズ
XXL
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
91
ブラック
混率(%)
ポリエステル 75%・レーヨン 20%・ポリウレタン 5%
素材
シルキーエア ダブルニット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする