寅壱
ボンディングジップトレーナー
高密度タフタとフリースのボンディングで防風性保温性も確保。切替部分に反射材のパイピングを用いて暗所での視認性も確保。裏起毛。
混率(%)
表:ポリエステル89%・ポリウレタン11%、裏:ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※ボンディング素材の為、ストレッチ性は軽微となります。
全19種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
色
13/クロ
14/濃コン
15/シロ
胸囲(cm)
選択してください
118
122
126
130
136
140
148
着丈(cm)
選択してください
67
69
71
73
75
77
79
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86515470
7941-627
15/シロ
LL
130
73
101.5
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86515515
7941-627
15/シロ
M
122
69
96.5
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86515671
7941-627
15/シロ
3L
136
75
104
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86515838
7941-627
14/濃コン
5L
148
79
107
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
86516608
7941-627
13/クロ
LL
130
73
101.5
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86516635
7941-627
13/クロ
M
122
69
96.5
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86516651
7941-627
15/シロ
L
126
71
99
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86517220
7941-627
15/シロ
S
118
67
94
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86517247
7941-627
15/シロ
4L
140
77
105.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
86517351
7941-627
14/濃コン
LL
130
73
101.5
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86517527
7941-627
13/クロ
3L
136
75
104
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86517561
7941-627
13/クロ
S
118
67
94
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86518270
7941-627
13/クロ
L
126
71
99
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86518541
7941-627
14/濃コン
M
122
69
96.5
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86518796
7941-627
14/濃コン
L
126
71
99
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86519618
7941-627
15/シロ
5L
148
79
107
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
86520458
7941-627
13/クロ
4L
140
77
105.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
86520555
7941-627
13/クロ
5L
148
79
107
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
86520860
7941-627
14/濃コン
S
118
67
94
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください