曜日別特売

【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-134μm

【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-134μm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PFA(テフロン)
メッシュ
150
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04138360-1000×464-9044-55-22
¥219,200
¥209,800
¥230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139498-1000×864-9044-59-22
¥431,100
¥429,800
¥472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140092-1000×664-9044-57-22
¥324,500
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする