曜日別特売

【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-134μm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
アズワン品番64-9044-55-22
内容量1枚注文コード04138360品番-
参考基準価格(税別)¥219,200販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(mm×m)
1000×4
アズワン品番
64-9044-55-22
材質
PFA(テフロン)
メッシュ
150
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする