曜日別特売

【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm

【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm - tantore

破れにくく、充分な弾力性があります錆びない軽い目崩れしにくい耐薬品性に優れる対候性がある耐寒性がある

幅(mm)
横糸:2.5、縦糸:3
厚さ(mm)
横糸:2.2、縦糸:1.8
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
アズワン品番
64-4314-50-22
主材質
HD
網目(mm)
10×5
遮蔽
63%
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04140356-
¥21,900
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする