曜日別特売

【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04140356
品番
-
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

破れにくく、充分な弾力性があります錆びない軽い目崩れしにくい耐薬品性に優れる対候性がある耐寒性がある

幅(mm)
横糸:2.5、縦糸:3
厚さ(mm)
横糸:2.2、縦糸:1.8
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
アズワン品番
64-4314-50-22
主材質
HD
網目(mm)
10×5
遮蔽
63%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする