tantore
【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
仕様
糸径:136μm
材質
PP
幅(mm)
1000
メッシュ
50
アズワン品番
4-2580-33-22
開口率(%)
53
目開き(μm)
370
内容量
1枚(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04139952
-
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000