曜日別特売

【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚(1m)
注文コード
04139952
品番
-
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。

仕様
糸径:136μm
材質
PP
幅(mm)
1000
メッシュ
50
アズワン品番
4-2580-33-22
開口率(%)
53
目開き(μm)
370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする